| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976257574 Herst.-Nr.: BT022902 EAN/GTIN: 4042146777565 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT022902 1/2" Bit-Schraubendreher-Einsatz, TORX, m.Bohrung T55 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040401 | HerstellerNr: | BT022902 | Werksnummer: | BT022902 | Länge netto mm: | 10,90 | Breite netto mm: | 4,60 | Höhe netto mm: | 2,40 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Länge brutto mm: | 10,90 | Breite brutto mm: | 4,60 | Höhe brutto mm: | 2,40 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1/2" Torx-Bit-Stecknuss, mit Stirnlochbo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,50* | € 3,64* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,64* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 3,90* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,71* | € 3,97* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,54* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|