Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCF6202-XJ Magazinvorsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEWALT DCF6202-XJ Magazinvorsatz
DEWALT DCF6202-XJ Magazinvorsatz
Artikel-Nr.:
     1955-39976242960
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF6202-XJ
EAN/GTIN:
     5035048730904
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Schnellbauschrauber
Akku-Trockenbauschrauber
DEWALT DCF6202-XJ Magazinvorsatz Magazinvorsatz für XR Akku-Schnellbauschrauber Produktstärken:|Praktischer und robuster Magazinvorsatz für XR Akku-Schnellbauschrauber, optimal geeignet für problemlose Serienverschraubungen in Holz- und Metallständerwerke|Langlebiger Magazinmechanismus für schnelle und präzise Serienverschraubungen|Schnelles Laden von magazinierten Schrauben|Perfekte Handhabung auch im Dauereinsatz durch ausbalancierte Bauweise aufgrund niedrigem Gewicht|Problemloser Einsatz auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen durch kompakte Abmessungen und sehr geringem Eckmaß von nur 16 mm|Präziser und stufenlos einstellbarer Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit|Leicht zu reinigende Magazinspitze gewährleistet problemlosen Langzeiteinsatz|Serienmäßig bei allen 18 Volt XR Magazinschrauber in D2K- und P2K-Versionen sowie nachrüstbar bei allen 14,4 und 18 Volt XR Akku-Schnellbauschraubern in D2-, P2-, NT- und N-Versionen Lieferumfang:|Ph2-Schrauberbit (153 mm) Technische Daten:|Passend für: alle 14,4 und 18 Volt XR Akku-Schnellbauschrauber in D2-, P2-, NT- und N-Versionen|Magazinstreifentyp: Floppy|Schraubenlänge: 25 – 57 mm|Magazinvorsatzlänge: 216 mm|Magazinvorsatzlänge inkl. Schnellbauschrauber (DCF 620): 350 mm|Gewicht: 0,45 kg
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DCF6202-XJ
Werksnummer:
DCF6202-XJ
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,00*
€ 110,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 110,41*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,90*
€ 110,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,39*
€ 111,22*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,08*
€ 130,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DWH052-XJ
ab € 86,98*
Ähnlich
DeWalt
DWH051-XJ
ab € 87,69*
Ähnlich
DeWalt
D259811-XJ
ab € 140,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.