Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 4100708 Forstnerbohrer 22 x 90/50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 4100708 Forstnerbohrer 22 x 90/50 mm
Hikoki 4100708 Forstnerbohrer 22 x 90/50 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976242745
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4100708
EAN/GTIN:
     8717574062229
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 22mm
Hikoki 4100708 Forstnerbohrer 22 x 90/50 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4100708
Werksnummer:
4100708
Länge netto mm:
27,00
Breite netto mm:
27,00
Höhe netto mm:
128,00
Gewicht netto Kg:
0,066000
Länge brutto mm:
27,00
Breite brutto mm:
27,00
Höhe brutto mm:
128,00
Gewicht brutto Kg:
0,066000
Ursprungsland:
CHN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,82*
€ 7,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 17,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.