Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 4100533 Diamant Lochsäge für Winkelschleifer D. 35 mm x M14 für Fliesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 4100533 Diamant Lochsäge für Winkelschleifer D. 35 mm x M14 für Fliesen
Hikoki 4100533 Diamant Lochsäge für Winkelschleifer D. 35 mm x M14 für Fliesen
Artikel-Nr.:
     1955-39976242681
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4100533
EAN/GTIN:
     8717574061529
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
diamant lochsäge 35mm
Hikoki 4100533 Diamant Lochsäge für Winkelschleifer D. 35 mm x M14 für Fliesen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4100533
Werksnummer:
4100533
Länge netto mm:
73,00
Breite netto mm:
133,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,126000
Länge brutto mm:
73,00
Breite brutto mm:
133,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,126000
Ursprungsland:
TWN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, lochsäge diamant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,72*
€ 36,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,70*
€ 43,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.