Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 4100528 Diamant Lochsäge für Winkelschleifer D. 16 mm x M14 für Fliesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 4100528 Diamant Lochsäge für Winkelschleifer D. 16 mm x M14 für Fliesen
Hikoki 4100528 Diamant Lochsäge für Winkelschleifer D. 16 mm x M14 für Fliesen
Artikel-Nr.:
     1955-39976242641
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4100528
EAN/GTIN:
     8717574060317
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
diamant lochsäge 16mm
Hikoki 4100528 Diamant Lochsäge für Winkelschleifer D. 16 mm x M14 für Fliesen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4100528
Werksnummer:
4100528
Länge netto mm:
73,00
Breite netto mm:
113,00
Höhe netto mm:
34,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Länge brutto mm:
73,00
Breite brutto mm:
113,00
Höhe brutto mm:
34,00
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
TWN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, lochsäge 16mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,82*
€ 22,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 31,57*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.