Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 4100519 DIAMOND MINI Lochsäge STARTERSKIT (4 Stück) D. 5/6/8/10 MM FOR TI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 4100519 DIAMOND MINI Lochsäge STARTERSKIT (4 Stück) D. 5/6/8/10 MM FOR TI
Hikoki 4100519 DIAMOND MINI Lochsäge STARTERSKIT (4 Stück) D. 5/6/8/10 MM FOR TI
Artikel-Nr.:
     1955-39976242580
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4100519
EAN/GTIN:
     8717574061857
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge diamant
Hikoki 4100519 DIAMOND MINI Lochsäge STARTERSKIT (4 Stück) D. 5/6/8/10 MM FOR TILES
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4100519
Werksnummer:
4100519
Länge netto mm:
73,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,121000
Länge brutto mm:
73,00
Breite brutto mm:
115,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,121000
Ursprungsland:
GBR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, hikoki lochsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,31*
€ 48,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 55,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.