Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 4100502 DIAMOND Lochsäge für BohrmaschineD. 6 mm für Fliesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 4100502 DIAMOND Lochsäge für BohrmaschineD. 6 mm für Fliesen
Hikoki 4100502 DIAMOND Lochsäge für BohrmaschineD. 6 mm für Fliesen
Artikel-Nr.:
     1955-39976242484
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4100502
EAN/GTIN:
     8717574060126
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge diamant
Hikoki 4100502 DIAMOND Lochsäge für BohrmaschineD. 6 mm für Fliesen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4100502
Werksnummer:
4100502
Länge netto mm:
67,00
Breite netto mm:
181,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,031000
Länge brutto mm:
67,00
Breite brutto mm:
181,00
Höhe brutto mm:
17,00
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
GBR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, hikoki lochsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,44*
€ 13,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 23,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.