Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 4100011 PCD Kreissägeblatt 160X20 Z8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 4100011 PCD Kreissägeblatt 160X20 Z8
Hikoki 4100011 PCD Kreissägeblatt 160X20 Z8
Artikel-Nr.:
     1955-39976242416
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4100011
EAN/GTIN:
     8717574061093
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Hikoki 4100011 PCD Kreissägeblatt 160X20 Z8
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4100011
Werksnummer:
4100011
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,351000
Länge brutto mm:
250,00
Breite brutto mm:
250,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,351000
Ursprungsland:
FRA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,46*
€ 102,15*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,30*
€ 103,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.