Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 752871 Diamantschleiftopf 100x22,2 TYPE PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 752871 Diamantschleiftopf 100x22,2 TYPE PW
Hikoki 752871 Diamantschleiftopf 100x22,2 TYPE PW
Artikel-Nr.:
     1955-39976242299
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     752871
EAN/GTIN:
     8717574001921
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm
Hikoki 752871 Diamantschleiftopf 100x22,2 TYPE PW
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
752871
Werksnummer:
752871
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
163,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,155000
Länge brutto mm:
140,00
Breite brutto mm:
163,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,155000
Ursprungsland:
CHN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,87*
€ 74,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 80,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.