Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 752280 BIT 1/4" POZIDRIVE 1-25MM TIN (3-Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 752280 BIT 1/4" POZIDRIVE 1-25MM TIN (3-Stück)
Hikoki 752280 BIT 1/4" POZIDRIVE 1-25MM TIN (3-Stück)
Artikel-Nr.:
     1955-39976241855
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     752280
EAN/GTIN:
     8717472810274
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Hikoki 752280 BIT 1/4" POZIDRIVE 1-25MM TIN (3-Stück)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
752280
Werksnummer:
752280
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
9,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,016820
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
9,00
Höhe brutto mm:
100,00
Gewicht brutto Kg:
0,016820
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz e 6,3, bit (pozidriv)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 6,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 17,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.