Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 714821 Benzinkanister 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 714821 Benzinkanister 5 L
Hikoki 714821 Benzinkanister 5 L
Artikel-Nr.:
     1955-39976241697
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     714821
EAN/GTIN:
     8717574019377
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Hikoki 714821 Benzinkanister 5 L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
714821
Werksnummer:
714821
Länge netto mm:
265,00
Breite netto mm:
147,00
Höhe netto mm:
247,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Länge brutto mm:
265,00
Breite brutto mm:
147,00
Höhe brutto mm:
247,00
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 7,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 18,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.