Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 701BPB DAT-VAT-Sicherheitspruefgeraet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 701BPB DAT-VAT-Sicherheitspruefgeraet
Facom 701BPB DAT-VAT-Sicherheitspruefgeraet
Artikel-Nr.:
     1955-39976241017
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     701BPB
EAN/GTIN:
     3148519049664
Suchbegriffe:
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Facom 701BPB DAT-VAT-Sicherheitspruefgeraet DAT-VAT-Sicherheitspruefgeraet Produktstärken: Unentbehrlich für den Gebäudebereich und die Pannenhilfe in der Industrie Mit dem VAT-Prüfer wird vor Beginn der Arbeiten geprüft, ob ein Stromkreis spannungsfrei ist Selbstprüfung Erkennung gefährlicher Spannungen Phasendetektor Durchgangsprüfung mit akustischem Alarm Prüfung von Differentialauslösern: 30 mA Drehfeld-Richtungsanzeiger 600 V KAT III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
701BPB
Werksnummer:
701BPB
Länge netto mm:
21,50
Breite netto mm:
11,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Physikalische Messung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 78,96*
€ 100,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,93*
€ 114,03*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 107,26*
€ 140,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.