| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976239422 Herst.-Nr.: 130185-578-4XL EAN/GTIN: 7322303001182 |
| |
|
| | |
| Kansas 130185-578-4XL Evolve T-shirt Evolve T-Shirt 578 Navy/Dunkelblau 65% Polyester, 35% Baumwolle. 200 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 80°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130185-578-4XL | Werksnummer: | 130185-578-4XL | Gewicht netto Kg: | 0,220000 | Gewicht brutto Kg: | 0,220000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Navy/Dunkelblau | Groesse: | 4XL | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,27* | € 21,46* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,72* | € 21,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 17,36* | € 26,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|