| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976238550 Herst.-Nr.: 130181-578-XL EAN/GTIN: 7322303000833 |
| |
|
| | |
| Kansas 130181-578-XL Evolve Sweatshirt Evolve Gekämmte Polyester-Baumwoll-Qualität mit aufgerauter Innenseite / Rundhalsausschnitt, Armabschlüsse und Bund mit Rippbündchen / Kontrastmaterial vorne, hinten und an den Ärmeln / OEKO-TEX® zertifiziert. 578 Navy/Dunkelblau 65% Polyester, 35% Baumwolle. 300 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130181-578-XL | Werksnummer: | 130181-578-XL | Gewicht netto Kg: | 0,650000 | Gewicht brutto Kg: | 0,650000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Navy/Dunkelblau | Groesse: | XL | Material: | Polyester | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,78* | € 37,10* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,75* | € 37,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,16* | € 38,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,02* | € 47,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|