Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 129827-942-2XL Sweatshirt 7463 SHK - Rundhalsausschnitt / Raglan-Ärmel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 129827-942-2XL Sweatshirt 7463 SHK - Rundhalsausschnitt / Raglan-Ärmel
Fristads 129827-942-2XL Sweatshirt 7463 SHK - Rundhalsausschnitt / Raglan-Ärmel
Fristads 129827-942-2XL Sweatshirt 7463 SHK - Rundhalsausschnitt / Raglan-Ärmel
Artikel-Nr.:
     1955-39976237280
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129827-942-2XL
EAN/GTIN:
     7322302966796
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Fristads 129827-942-2XL Sweatshirt 7463 SHK - Rundhalsausschnitt / Raglan-Ärmel / Farblich abgestimmte Nähte / Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante / Fristads Logo an der Vorderseite / OEKO-TEX® zertifiziert. 942 Anthrazit-Grau 60% Baumwolle, 40% Polyester. 330 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129827-942-2XL
Werksnummer:
129827-942-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Anthrazit-Grau
Groesse:
2XL
Produktart:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 69,14*
Lager 1955
366
€ 5,99*
ab € 53,15*
€ 69,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,69*
€ 87,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129827-942-XS
ab € 52,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.