Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 129826-940-4XL Fleecejacke 4921 GRF - Teil der Fristads Green Kollektio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 129826-940-4XL Fleecejacke 4921 GRF - Teil der Fristads Green Kollektio
Fristads 129826-940-4XL Fleecejacke 4921 GRF - Teil der Fristads Green Kollektio
Fristads 129826-940-4XL Fleecejacke 4921 GRF - Teil der Fristads Green Kollektio
Artikel-Nr.:
     1955-39976237080
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129826-940-4XL
EAN/GTIN:
     7322302966666
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fristads 129826-940-4XL Fleecejacke 4921 GRF - Teil der Fristads Green Kollektion / Single Jersey Kontraststoff im Kragen, unter dem Armloch und neben dem Frontreißverschluss / Stehkragen / Durchgehender Frontreißverschluss / Spezielle Ärmelkonstruktion / Kontrastband an den Schultern / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Fronttaschen mit Reißverschluss / Gerippte Ärmelbündchen und Boden / e.dye® / mit EPD (Environmental Product Declaration) / OEKO-TEX® zertifiziert. 940 Schwarz 100% recyceltes Polyester. 285 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129826-940-4XL
Werksnummer:
129826-940-4XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Schwarz
Groesse:
4XL
Produktart:
FLEECEJACKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,84*
€ 86,08*
Lager 1955
48
€ 5,99*
ab € 66,77*
€ 86,41*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,48*
€ 109,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129826-940-XS
ab € 66,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.