| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237049 Herst.-Nr.: 129826-940-2XL EAN/GTIN: 7322302966642 |
| |
|
| | |
| Fristads 129826-940-2XL Fleecejacke 4921 GRF - Teil der Fristads Green Kollektion / Single Jersey Kontraststoff im Kragen, unter dem Armloch und neben dem Frontreißverschluss / Stehkragen / Durchgehender Frontreißverschluss / Spezielle Ärmelkonstruktion / Kontrastband an den Schultern / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Fronttaschen mit Reißverschluss / Gerippte Ärmelbündchen und Boden / e.dye® / mit EPD (Environmental Product Declaration) / OEKO-TEX® zertifiziert. 940 Schwarz 100% recyceltes Polyester. 285 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129826-940-2XL | Werksnummer: | 129826-940-2XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | 2XL | Produktart: | FLEECEJACKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 67,06* | € 86,51* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,10* | € 86,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 77,19* | € 109,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|