Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976176562 Herst.-Nr.: 151.4276 EAN/GTIN: 4042146711286 |
| |
|
| | |
| Kugelkopf-Torx-Winkelstiftschlüssel, XL, T30, Hellgelb - extra lange Ausführung
- DIN ISO 2936
- mit Kugelkopf am langen Ende
- ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
- jede Schlüsselweite mit Farbcode
- durchgehend gehärtet
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040123 | HerstellerNr: | 151.4276 | Werksnummer: | 151.4276 | Gewicht netto Kg: | 0,041000 | Gewicht brutto Kg: | 0,041000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Produktart: | Kugelkopf-Torx-Winkelstiftschlüssel, XL, |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,26* | € 3,39* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,90* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,77* | € 4,48* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,91* | € 4,61* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,12* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|