Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976172818 Herst.-Nr.: 460.4945 EAN/GTIN: 4042146784655 |
|
|
| | |
| 1/2" Achsmuttern-Schlüssel für BPW, 80 mm - Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- flach-ovale Form
- hohe Passgenauigkeit
- besonders robuste Ausführung
- ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
- für Maschinenbetätigung
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040290 | HerstellerNr: | 460.4945 | Werksnummer: | 460.4945 | Gewicht netto Kg: | 1,370000 | Gewicht brutto Kg: | 1,370000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1/2" Achsmuttern-Schlüssel für BPW, 80 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,30* | € 138,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 131,58* | € 159,62* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,17* | € 159,63* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,72* | € 161,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 132,73* | € 166,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|