Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Achsmuttern-Schlüssel für BPW, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4945
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4945
EAN/GTIN:
     4042146784655
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • flach-ovale Form
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser in mm:
100 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
1370 g
Herstellernummer:
460.4945
Höhe in mm:
78 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Schlüsselgrösse SW in mm:
80 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
€ 4,90*
ab € 113,02*
€ 138,71*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 131,04*
€ 159,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,15*
€ 161,07*
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 131,66*
€ 162,04*
Frei Haus
ab € 133,33*
€ 162,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.