Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976172799 Herst.-Nr.: 460.4944 EAN/GTIN: 4042146784648 |
|
|
| | |
| 1/2" Achsmuttern-Schlüssel für BPW, 65 mm - Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- flach-ovale Form
- hohe Passgenauigkeit
- besonders robuste Ausführung
- ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
- für Maschinenbetätigung
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040290 | HerstellerNr: | 460.4944 | Werksnummer: | 460.4944 | Gewicht netto Kg: | 0,900000 | Gewicht brutto Kg: | 0,900000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1/2" Achsmuttern-Schlüssel für BPW, 65 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 80,02* | € 98,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 92,46* | € 113,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,91* | € 113,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 93,22* | € 115,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,02* | € 115,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|