Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Achsmuttern-Schlüssel für BPW, 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4944
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4944
EAN/GTIN:
     4042146784648
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • flach-ovale Form
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser in mm:
82 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
900 g
Herstellernummer:
460.4944
Höhe in mm:
78 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Schlüsselgrösse SW in mm:
65 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
17
€ 4,90*
ab € 79,78*
€ 99,20*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 92,27*
€ 114,12*
7 Tage
16
€ 5,99*
ab € 92,84*
€ 115,92*
Frei Haus
ab € 93,80*
€ 115,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,98*
€ 118,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.