Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENSICHERUNGSGERÄT HELIXON, KRATOS® MIT 3,5 METER GURTBAND AUS POLYESTER, EN 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HÖHENSICHERUNGSGERÄT HELIXON, KRATOS® MIT 3,5 METER GURTBAND AUS POLYESTER, EN 3
HÖHENSICHERUNGSGERÄT HELIXON, KRATOS® MIT 3,5 METER GURTBAND AUS POLYESTER, EN 3
Artikel-Nr.:
     1955-2019609763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4474
EAN/GTIN:
     3700671405520
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät
HÖHENSICHERUNGSGERÄT HELIXON, KRATOS® MIT 3,5 METER GURTBAND AUS POLYESTER, EN 360 Norm: EN 360 Material: Polyester / Stahl Länge: 3,5m • Gehäuse aus Polyamid • gemäß neuer PSA-Verordnung dürfen horizontale Arbeiten nicht mehr ohne Bandfalldämpfer ausgeführt werden • Artikel 4474 ist entsprechend nur auf den vertikalen Einsatz ausgelegt, während Artikel 4476 sowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden kann. • max. 140kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4474
Werksnummer:
4474
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 Meter
Material:
FA 20 504 03b, MIT 3,5 METER GURTBAND AU
Produktart:
Höhensicherungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.