| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609248 Herst.-Nr.: 31541_48 EAN/GTIN: 4025888277807 |
| |
|
| | |
| GAVIA HALBSCHUHE WICA® BLAU EN ISO 20345 S1P ESD SRA Gr.48 N ISO 20345:2011 S1P ESD SRA Farbe: blau, schwarz abgesetzt Schuhweite: 10,5 Größen: 37-48 • Schaft aus Textilmaterial • ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand aus synthetischem Material • angenähte, gepolsterte Lasche aus Textilmaterial • Verschluss mit dehnbaren Textilösen • herausnehmbares, anatomisches Fußbett • Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und super leichte EVA/Gummi-Laufsohle • sportliche blaue Laufsohle, nicht kreidend • komplett metallfrei • ESD-Schuh • Weite: 10,5
Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31541_48 | Werksnummer: | 31541-48 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 48 | Material: | *WICA®* BLAU EN ISO 20345 S1P ESD SRA | Produktart: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,20* | € 40,02* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,74* | € 40,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,21* | € 55,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,19* | € 56,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,62* | € 56,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 29,20* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|