| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609238 Herst.-Nr.: 34514_47 EAN/GTIN: 4025888273274 |
| |
|
| | |
| APIRO SCHNÜRSTIEFEL ELYSEE® SCHWARZ / GELB EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC Gr.47 EN ISO 20345 S3 ESD SRC Farbe: schwarz, neon-gelb abgesetzt Schuhweite: 11 Gewicht: Größe 42 ca. 540 g Größen: 36-48 • Schaft aus Mikrofaser • ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen • angenähte, gepolsterte Staublasche aus Mikrofaser und Textilmaterial • Verschluss durch Textilösen • Reflexstreifen im Fersenbereich • herausnehmbares, anatomisches Fußbett, atmungsaktiv und antibakteriell • atmungsaktives Innenfutter • abriebfestes Fersenfutter aus Mikrofaser • Fieberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU/PU-Laufsohle Superline • helle Laufsohle, nicht kreidend • ESD-Schuhe • komplett metallfrei • Weite 11
Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 34514_47 | Werksnummer: | 34514-47 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 47 | Norm: | S3 | Produktart: | Sicherheitsschnürstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 47, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |