| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563546 Herst.-Nr.: F-81521 EAN/GTIN: 0088381342322 |
| |
|
| | |
| Makita F-81521 Klammer 10-10mm - 2500 Stk Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | F-81521 | Werksnummer: | F-81521 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 25,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,206000 | Länge brutto mm: | 100,00 | Breite brutto mm: | 60,00 | Höhe brutto mm: | 25,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,206000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Klammer 10-10mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,94* | € 14,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,76* | € 15,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,85* | € 15,26* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,67* | € 16,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,41* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|