| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563365 Herst.-Nr.: 198584-1 EAN/GTIN: 0088381488228 |
| |
|
| | |
| Makita 198584-1 Aufsatz Heckenschere Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 198584-1 | Werksnummer: | 198584-1 | Länge netto mm: | 935,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 3,157000 | Länge brutto mm: | 935,00 | Breite brutto mm: | 120,00 | Höhe brutto mm: | 110,00 | Gewicht brutto Kg: | 3,157000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Aufsatz Heckenschere |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 207,18* | € 254,94* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,95* | € 254,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,25* | € 268,54* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,80* | € 269,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,44* | € 313,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|