Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUPEN TWILL BUNDHOSE Gr.54 CRAFTLAND GRÜN/SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUPEN TWILL BUNDHOSE Gr.54 CRAFTLAND GRÜN/SCHWARZ
EUPEN TWILL BUNDHOSE Gr.54 CRAFTLAND GRÜN/SCHWARZ
EUPEN TWILL BUNDHOSE Gr.54 CRAFTLAND GRÜN/SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-2019559423
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     22464_54
EAN/GTIN:
     4025888270556
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose schwarz 54
bundhose
EUPEN TWILL BUNDHOSE Gr.54 CRAFTLAND GRÜN/SCHWARZ Obermaterial: 65% Polyester/ 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Farbe: grün/schwarz Größen: 42–64 • leichtes und bequemes Twillgewebe • moderne und ergonomische Passform • strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit • Kniepolstertaschen • teil-elastischer Taillenbund • breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm ohne nähen möglich Taschen: • 2 Seitentaschen • 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22464_54
Werksnummer:
22464-54
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
54
Material:
CRAFTLAND GRÜN/SCHWARZ
Produktart:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: bundhose 54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.