Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUPEN Twill Bundhose Gr.44 CRAFTLAND Grün/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUPEN Twill Bundhose Gr.44 CRAFTLAND Grün/Schwarz
EUPEN Twill Bundhose Gr.44 CRAFTLAND Grün/Schwarz
EUPEN Twill Bundhose Gr.44 CRAFTLAND Grün/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2019559413
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     22464_44
EAN/GTIN:
     4025888270501
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose schwarz 44
bundhose
EUPEN TWILL BUNDHOSE Gr.44 CRAFTLAND GRÜN/SCHWARZ Obermaterial: 65% Polyester/ 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Farbe: grün/schwarz Größen: 42–64 • leichtes und bequemes Twillgewebe • moderne und ergonomische Passform • strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit • Kniepolstertaschen • teil-elastischer Taillenbund • breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm ohne nähen möglich Taschen: • 2 Seitentaschen • 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22464_44
Werksnummer:
22464-44
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
44
Material:
CRAFTLAND GRÜN/SCHWARZ
Produktart:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: bundhose 44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.