Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELS 2-IN-1 OUTDOORJACKE Gr.XXL CRAFTLAND, GRAU/SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELS 2-IN-1 OUTDOORJACKE Gr.XXL CRAFTLAND, GRAU/SCHWARZ
WELS 2-IN-1 OUTDOORJACKE Gr.XXL CRAFTLAND, GRAU/SCHWARZ
WELS 2-IN-1 OUTDOORJACKE Gr.XXL CRAFTLAND, GRAU/SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-2019559217
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     20061_4
EAN/GTIN:
     4025888268713
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
craftland outdoorjacke
WELS 2-IN-1 OUTDOORJACKE Gr.XXL CRAFTLAND, GRAU/SCHWARZ Außenjacke Obermaterial: 100% Polyester, mit atmungsaktiver PU-Beschichtung Atmungsaktivität: 3.000g/m²/24 h Wassersäule: 3.000 mm Futter: 100 % Polyester, Netzfutter Farbe: grau/schwarz Innenjacke: Material:100% Polyester, Polarfleece, Antipilling ausgerüstet Farbe: schwarz Größen: S–XXXL Außenjacke: • wind- und wasserdicht, atmungsaktiv • Nähte geschweißt • verdeckter 2-Wege Reißverschluss mit Patte • herausnehmbare, wärmende Fleece-Innenjacke • Kragen mit Kinnschutz • abnehmbare, verstellbare Kapuze • Ärmelabschlüsse und Saum weitenverstellbar • vorgeformte Ärmel • Reflexpaspeln vorne und hinten • einfache Emblemanbringung durch herausnehmbare Fleece-Innejacke Taschen: • 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen • 1 Brusttasche mit Reißverschluss • 1 Innentasche Fleece-Innenjacke, getrennt tragbar: • Saum weitenverstellbar • Kragen mit Kinnschutz Taschen: • 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20061_4
Werksnummer:
20061-4
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
4-XXL(62/64)
Material:
CRAFTLAND, GRAU/SCHWARZ
Produktart:
Outdoorjacke
Weitere Suchbegriffe: freizeitjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.