Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VASTO SLIPPER Gr.48 WEISS EN ISO 20 345 S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VASTO SLIPPER Gr.48 WEISS EN ISO 20 345 S2
VASTO SLIPPER Gr.48 WEISS EN ISO 20 345 S2
Artikel-Nr.:
     1955-2019559138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34607_48
EAN/GTIN:
     4025888274400
Suchbegriffe:
Mokassin
Slipper
slipper s2 weiß
slipper
VASTO SLIPPER Gr.48 WEISS EN ISO 20 345 S2 EN ISO 20345 S2 SRC Farbe: weiß Schuhweite: 10,5 Größen: 35–48 • Schaft aus Mikrofaser • gepolsterter Schaftrand • waschbar bis 30 °C • Gummizug unter der Lasche • anatomisch geformte Decksohle • antibakteriell ausgerüstetes Futter • korrosionsfreie Stahlkappe • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34607_48
Werksnummer:
34607-48
Gewicht netto Kg:
1,450000
Gewicht brutto Kg:
1,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
48
Material:
WEISS EN ISO 20 345 S2
Produktart:
Slipper
Weitere Suchbegriffe: slipper weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.