Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA DUC254CZ Akku-Kettensäge 18,0V o. Akku o. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA DUC254CZ Akku-Kettensäge 18,0V o. Akku o. Ladegerät
MAKITA DUC254CZ Akku-Kettensäge 18,0V o. Akku o. Ladegerät
MAKITA DUC254CZ Akku-Kettensäge 18,0V o. Akku o. Ladegerät
MAKITA DUC254CZ Akku-Kettensäge 18,0V o. Akku o. Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1955-2019559092
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUC254CZ
EAN/GTIN:
     0088381857581
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge makita
akku-kettensäge
MAKITA DUC254CZ Akku-Kettensäge 18,0V Top Handle Akku-Kettensäge, nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung Inkl. 1/4"-Carving-Garnitur Sehr leichte Top-Handle-Kettensäge mit vergleichbarer Leistung zu Benzin-Modellen Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise Leistungsverstärker erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonders schweren Anforderungen. (Torque Boost Mode) Ideal für Baumpflegearbeiten Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung Automatische Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer Mitgeliefertes Zubehör: Sägeschiene Carving 25cm, Sägekette Carving 25 cm 1/4, Sägekettenschutz, Kombischlüssel, Zubehörtasche
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DUC254CZ
Werksnummer:
DUC254CZ
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
225,00
Gewicht netto Kg:
3,245000
Länge brutto mm:
380,00
Breite brutto mm:
210,00
Höhe brutto mm:
225,00
Gewicht brutto Kg:
3,245000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SystemKIT 18V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 240,43*
€ 274,25*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 258,23*
€ 295,91*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 270,33*
€ 309,08*
€ 4,90*
ab € 286,87*
€ 326,17*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,18*
€ 364,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,08*
€ 433,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,63*
€ 410,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.