Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955-2019332999 Herst.-Nr.: 8933014 EAN/GTIN: 4031101658889 |
| |
|
|  |  |
 | Softshell-Jacke - uvex suXXeed Modell: 7405, Art.-Nr.: 89330 Material: 95% Polyester, 5% Elasthan, ca. 240 g/m² Farbe: graphit 3-Lagen - Laminat Wassersäule von 10.000 mm Atmungsaktivität MVP 5.000g/m² 24h zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche OEKO-TEX® Standard 100 Größen: XS bis 6XL Übergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10 % Pflege: Waschen: 30°C, nicht Chloren, nicht Bügeln, nicht chem. Reinigen, nicht im Trockner trocknen Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 8933014 | Werksnummer: | 8933014 | Gewicht netto Kg: | 0,595000 | Gewicht brutto Kg: | 0,595000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Produktart: | Softshelljacke |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 62,76* | € 80,62* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 62,50* | € 80,66* |  |  |  | Lager 1955 | 19 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 62,59* | € 83,03* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 67,33* | € 86,54* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 69,35* | € 88,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|