Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8933012 Softshelljacke suXXeed grau, graphit XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 8933012 Softshelljacke suXXeed grau, graphit XL
Uvex 8933012 Softshelljacke suXXeed grau, graphit XL
Uvex 8933012 Softshelljacke suXXeed grau, graphit XL
Artikel-Nr.:
     1955-2019332788
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8933012
EAN/GTIN:
     4031101658865
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshell-Jacke - uvex suXXeed Modell: 7405, Art.-Nr.: 89330 Material: 95% Polyester, 5% Elasthan, ca. 240 g/m² Farbe: graphit 3-Lagen - Laminat Wassersäule von 10.000 mm Atmungsaktivität MVP 5.000g/m² 24h zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche OEKO-TEX® Standard 100 Größen: XS bis 6XL Übergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10 % Pflege: Waschen: 30°C, nicht Chloren, nicht Bügeln, nicht chem. Reinigen, nicht im Trockner trocknen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8933012
Werksnummer:
8933012
Gewicht netto Kg:
0,569000
Gewicht brutto Kg:
0,569000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Groesse:
XL
Produktart:
Softshelljacke
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, soft shell jacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 57,08*
€ 73,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,03*
€ 73,50*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 56,78*
€ 75,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,28*
€ 79,00*
7 Tage
34
€ 5,45*
ab € 63,11*
€ 81,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.