Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955-2019332311 Herst.-Nr.: 8931113 EAN/GTIN: 4031101659077 |
| |
|
|  |  |
 | Street Hoody - uvex suXXeed Modell: 7403, Art.-Nr.: 89311 Material: 94% Polyester, 6% Elasthan, ca. 260g/m² Farbe: graphit hoher Tragekomfort durch angenehm weiches Material weitenverstellbare Kapuze seitliche Eingrifftaschen sehr elastischer Bund- und Ärmelsaum OEKO-TEX® Standard 100 Größen: XS bis 6XL Übergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10 % Pflege: Waschen: 30°C, nicht Chloren, nicht Bügeln, nicht chem. Reinigen, nicht i Trockner trocknen Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 8931113 | Werksnummer: | 8931113 | Gewicht netto Kg: | 0,593000 | Gewicht brutto Kg: | 0,593000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Groesse: | XXL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 57,40* | € 74,15* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 57,63* | € 74,18* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 62,73* | € 80,75* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 62,99* | € 83,77* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 67,54* | € 86,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|