Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 126535-230-XL High Vis Sweatjacke Damen Kl. 3 7427 SHV Warnschutz-Orang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 126535-230-XL High Vis Sweatjacke Damen Kl. 3 7427 SHV Warnschutz-Orang
Fristads 126535-230-XL High Vis Sweatjacke Damen Kl. 3 7427 SHV Warnschutz-Orang
Fristads 126535-230-XL High Vis Sweatjacke Damen Kl. 3 7427 SHV Warnschutz-Orang
Artikel-Nr.:
     1955-2019328979
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     126535-230-XL
EAN/GTIN:
     7322302692138
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Reißverschluss vorn mit Blende innen / Brusttasche mit schrägem Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Elastischer Bund / Elastische Armabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-4XL) / In
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
126535-230-XL
Werksnummer:
126535-230-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,597000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Orange
Groesse:
XL
Weitere Suchbegriffe: sweat-jacke orange, sweat jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,58*
€ 74,95*
Lager 1955
103
€ 5,99*
ab € 58,12*
€ 75,31*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,08*
€ 95,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126535-230-XS
ab € 57,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.