| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019328436 Herst.-Nr.: 115683-940-3XL EAN/GTIN: 7322302637573 |
| |
|
| | |
| Airtech®, wind- und wasserdichtes, atmungsaktives Futter / Stehkragen / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Innenblende und Paspelierung / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Handytasche (innen) / Innentasche mi Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 115683-940-3XL | Werksnummer: | 115683-940-3XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,755000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 3XL | Produktart: | FLEECEJACKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,95* | € 89,06* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,03* | € 89,08* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 79,91* | € 112,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|