Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 114140-540-2XL Sweatshirt 7607 SM Dunkelblau Service- und Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 114140-540-2XL Sweatshirt 7607 SM Dunkelblau Service- und Profil
Fristads Kansas 114140-540-2XL Sweatshirt 7607 SM Dunkelblau Service- und Profil
Fristads Kansas 114140-540-2XL Sweatshirt 7607 SM Dunkelblau Service- und Profil
Artikel-Nr.:
     1955-2019327913
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114140-540-2XL
EAN/GTIN:
     7322302633612
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Kurzer Reißverschluss vorne / Stehkragen / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Aufgeraute Innenseite / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
65% Baumwolle, 35% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114140-540-2XL
Werksnummer:
114140-540-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
2XL
Produktart:
Sweatshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,35*
€ 45,74*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 34,44*
€ 45,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,53*
€ 57,68*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,09*
€ 58,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114140-540-S
ab € 34,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.