Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 100240-730-3XL T-Shirt CODE 1912 Grün T-Shirts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 100240-730-3XL T-Shirt CODE 1912 Grün T-Shirts
Acode 100240-730-3XL T-Shirt CODE 1912 Grün T-Shirts
Artikel-Nr.:
     1955-2019326804
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100240-730-3XL
EAN/GTIN:
     7322302717572
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts grün
Single Jersey, vorgekrumpft, ringgesponnen. Rundstrick-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt. Rippbündchen mit Elasthan. OEKO-TEX® zertifiziert.
100% Baumwolle (Grau Melange: 85% Baumwolle, 15% Viskose / Gelb: 65% Polyester, 35% Baumwolle)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100240-730-3XL
Werksnummer:
100240-730-3XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
grün
Groesse:
3XL
Produktart:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxxl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 9,05*
Lager 1955
66
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 9,09*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,10*
€ 11,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100240-730-S
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.