| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019326761 Herst.-Nr.: 100220-941-XL EAN/GTIN: 7322302718487 |
| |
|
| | |
| Piqué. Baumwollanteil gekämmt, vorgekrumpft, ringgesponnen. Mit 3er- Knopfleiste. Gestrickter Kragen und Armabschlüsse. Seitenschlitze. OEKO-TEX® zertifiziert. 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100220-941-XL | Werksnummer: | 100220-941-XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,440000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Dunkelgrau | Groesse: | XL | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,70* | € 23,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,64* | € 23,21* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,11* | € 23,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,56* | € 28,06* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,91* | € 28,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|