Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 250001 Gr.43 DIALUTION Inner shoe Innenschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 250001 Gr.43 DIALUTION Inner shoe Innenschuh
Elten 250001 Gr.43 DIALUTION Inner shoe Innenschuh
Elten 250001 Gr.43 DIALUTION Inner shoe Innenschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2019089647
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     250001-43
EAN/GTIN:
     4030839271698
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Bestehend aus einem mehrschichtigen Textil, das eine Membran enthält, Die Membran nimmt Wundsekrete auf und gibt diese nicht an den Außenschuh ab, Von innen weiß um Wundsekrete schnell zu entdecken, Weich gepolstert, Nur wenige Nähte, Herausnehmbar, Waschbar bis 60°C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
250001-43
Werksnummer:
250001-43
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Material:
|
Produktart:
Innenschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
€ 6,90*
ab € 27,01*
€ 36,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,95*
€ 36,05*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 27,94*
€ 37,17*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,04*
€ 38,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,51*
€ 39,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,83*
€ 46,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,75*
€ 44,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,20*
€ 41,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,62*
€ 41,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,69*
€ 40,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,04*
€ 34,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
725511-43
ab € 133,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.