Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter 500-42-M5-10-SW ELESA-KLEMMHEBEL MIT SCHRAUBE, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganter 500-42-M5-10-SW ELESA-KLEMMHEBEL MIT SCHRAUBE, SCHWARZ
Ganter 500-42-M5-10-SW ELESA-KLEMMHEBEL MIT SCHRAUBE, SCHWARZ
Ganter 500-42-M5-10-SW ELESA-KLEMMHEBEL MIT SCHRAUBE, SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-2019055131
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     500-42-M5-10-SW
EAN/GTIN:
     4045525263307
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m5
klemmhebel
Ganter 500-42-M5-10-SW ELESA-KLEMMHEBEL MIT SCHRAUBE, SCHWARZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
500-42-M5-10-SW
Werksnummer:
500-42-M5-10-SW
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,56*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,70*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,54*
€ 3,70*
7 Tage
83
5
€ 4,90*
ab € 2,72*
€ 3,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
503-42-M5-10-SW
ab € 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
500-42-M4-SW
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M5-10-DSG
ab € 1,52*
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-12-SG
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.