Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter 580-M12-A4 EDELSTAHL-RINGSCHRAUBE A4 (NACH DIN 2010-09 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganter 580-M12-A4 EDELSTAHL-RINGSCHRAUBE A4 (NACH DIN 2010-09 )
Ganter 580-M12-A4 EDELSTAHL-RINGSCHRAUBE A4 (NACH DIN 2010-09 )
Ganter 580-M12-A4 EDELSTAHL-RINGSCHRAUBE A4 (NACH DIN 2010-09 )
Artikel-Nr.:
     1955-2019054273
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     580-M12-A4
EAN/GTIN:
     4045525881259
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ganter 580-M12-A4 EDELSTAHL-RINGSCHRAUBE A4 (NACH DIN 2010-09 )
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
580-M12-A4
Werksnummer:
580-M12-A4
Gewicht netto Kg:
0,171780
Gewicht brutto Kg:
0,171780
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,49*
€ 13,16*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,59*
€ 13,16*
6 Tage
93
2
€ 4,90*
ab € 9,97*
€ 13,44*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 13,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
581.5-M12
ab € 75,97*
Ähnlich
Otto Ganter
1130-8-10-NI
ab € 94,29*
Ähnlich
Otto Ganter
582-M8-NI
ab € 2,52*
Ähnlich
Otto Ganter
580-M8-NI
ab € 2,41*
Ähnlich
Otto Ganter
580-M8-ST
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.