Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter 300.1-78-M8-25-SZ VERST.KLEMMH., EDELSTAHL, SCHWARZ, SEIDENG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganter 300.1-78-M8-25-SZ VERST.KLEMMH., EDELSTAHL, SCHWARZ, SEIDENG
Ganter 300.1-78-M8-25-SZ VERST.KLEMMH., EDELSTAHL, SCHWARZ, SEIDENG
Artikel-Nr.:
     1955-2019035062
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300.1-78-M8-25-SZ
EAN/GTIN:
     4045525543188
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m8
klemmhebel m8
Ganter 300.1-78-M8-25-SZ VERST.KLEMMH., EDELSTAHL, SCHWARZ, SEIDENG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
300.1-78-M8-25-SZ
Werksnummer:
300.1-78-M8-25-SZ
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,86*
€ 8,07*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,78*
€ 8,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 8,95*
1 Tag
200
1
€ 9,90*
ab € 8,40*
€ 11,55*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 9,04*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,68*
Ähnlich
Otto Ganter
300.6-30-M3-6-AS
ab € 9,23*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-SW-S
ab € 5,24*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,98*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-6-SW
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.