Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter 300-63-M8-SW VERSTELLB.KLEMMHEBEL, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganter 300-63-M8-SW VERSTELLB.KLEMMHEBEL, SCHWARZ
Ganter 300-63-M8-SW VERSTELLB.KLEMMHEBEL, SCHWARZ
Ganter 300-63-M8-SW VERSTELLB.KLEMMHEBEL, SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-2019034748
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300-63-M8-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m8
klemmhebel m8
Ganter 300-63-M8-SW VERSTELLB.KLEMMHEBEL, SCHWARZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
300-63-M8-SW
Werksnummer:
300-63-M8-SW
Gewicht netto Kg:
0,074000
Gewicht brutto Kg:
0,074000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 3,67*
5 Tage
123
5
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 3,68*
1 Tag
86
25
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,43*
1 Tag
86
1
€ 6,95*
ab € 3,18*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-SW
ab € 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-SW
ab € 12,95*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-AS
ab € 7,79*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,96*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-SW
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.