Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter 101-22-M10-20-SW VERST. KLEMMHEBEL MIT SCHRAUBE, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganter 101-22-M10-20-SW VERST. KLEMMHEBEL MIT SCHRAUBE, SCHWARZ
Ganter 101-22-M10-20-SW VERST. KLEMMHEBEL MIT SCHRAUBE, SCHWARZ
Ganter 101-22-M10-20-SW VERST. KLEMMHEBEL MIT SCHRAUBE, SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-2019020115
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     101-22-M10-20-SW
EAN/GTIN:
     4045525009073
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10
Ganter 101-22-M10-20-SW VERST. KLEMMHEBEL MIT SCHRAUBE, SCHWARZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
101-22-M10-20-SW
Werksnummer:
101-22-M10-20-SW
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,28*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,66*
6 Tage
21
3
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 7,78*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,44*
€ 7,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-6-SW
ab € 3,35*
Ähnlich
Otto Ganter
503-42-M5-10-SW
ab € 1,77*
Ähnlich
Otto Ganter
101-14-M5-SW
ab € 3,24*
Ähnlich
Otto Ganter
101.1-14-M5-12-SW
ab € 4,43*
Ähnlich
Otto Ganter
602.1-44-M4-12-SW
ab € 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-6-SW
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
300.2-22-M3-6-SW
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.