Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.295-904.0 Glasreiniger CA 40 R Muster, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.295-904.0 Glasreiniger CA 40 R Muster, 50 ml
Kärcher 6.295-904.0 Glasreiniger CA 40 R Muster, 50 ml
Artikel-Nr.:
     1955-2018985353
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-904.0
EAN/GTIN:
     4054278157832
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Kärcher 6.295-904.0 Glasreiniger CA 40 R Muster, 50 ml
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6.295-904.0
Werksnummer:
6.295-904.0
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.