Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLMAR 988131102 PROFESSIONAL BUNDHOSE GR.102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLMAR 988131102 PROFESSIONAL BUNDHOSE GR.102
DOLMAR 988131102 PROFESSIONAL BUNDHOSE GR.102
Artikel-Nr.:
     1955-2018826149
Hersteller:
     Dolmar
Herst.-Nr.:
     988131102
EAN/GTIN:
     4002829835517
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose 102
bundhose
DOLMAR 988131102 PROFESSIONAL BUNDHOSE GR.102
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
988131102
Werksnummer:
988131102
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
410,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
1,762000
Ursprungsland:
XS
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: dolmar bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.