Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018813123 Herst.-Nr.: 550.1820 EAN/GTIN: 4042146676790 |
| |
|
| | |
| 12 V + 24 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 1700 A - ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
- vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
- integrierter Elektronikschutz
- mit außenliegender Schmelzsicherung
- Ladekontrollanzeige
- akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
- 1,72 m Kabellänge
- mit robustem 50 mm² Kabelquerschnitt
- stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
- Ladegerät, Kabelsatz und Sicherung im Lieferumfang enthalten
- Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
- schlagfestes Gehäuse
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | 550.1820 | Werksnummer: | 550.1820 | Gewicht netto Kg: | 23,522000 | Gewicht brutto Kg: | 23,522000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 12 V + 24 V Batterie-Booster, mobiles St |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,25* | € 617,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,06* | € 677,80* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,14* | € 708,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 638,80* | € 719,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 645,55* | € 719,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|