| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018777608 Herst.-Nr.: 032231 EAN/GTIN: 3154020032231 |
| |
|
| | |
| GYS 032231 Schweißgerät EASYMIG 130 Das EASYMIG 130 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert. Das EASYMIG 130 ist für Stahl und Edelstahl einsetzbar (Alu auch möglich) Das Fülldraht-Schweißen ermöglicht:• mit Fülldraht mithilfe dem Verpolungssystem zu schweißen.• unempfindlich gegenüber Außeneinflüßen (Wind,...) zu sein.• leichter und mobiler zu sein, da keine Gasflasche nötig sind.• optimal für Außenarbeiten auf dünne Bleche zu sein. Auswahl der Drahtgeschwindigkeit 3 bis 10 m/min (MIG/MAG) bzw. vereinfachte Stromeinstellung bezogen auf den Elektrodendurchmesser (MMA)2. Auswahl der Schweißspannung von 15 bis 21V (MIG/MAG Im Lieferumfang•Masseklemme(Kabel 1,6 m / 16 mm²)• Elektrodenhalter(Kabel 1,6 m / 10 mm²)EigenschaftenFülldraht-SchweißenDas EASYMIG 130 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert. Das EASYMIG 130 ist für Stahl und Edelstahl einsetzbar (Alu auch möglich). • Zubehörbeutel:- Kontaktrohr 0,9 mm.- «No Gas»-Düsen- Kontaktrohr-Schraubenschlüssel- Gasschlauch 1m- 2 Schlauchschelle für Gasrohr Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 032231 | Werksnummer: | 032231 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Schweissgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |